NIRON - Tubo NIRON FBRP SDR7,4 diámetro 25x3,5mm (Barra 4m) - TNIRFBRP2574

Italsan, S.L.
CopiarCopiar
NIRON - Tubo NIRON FBRP SDR7,4 diámetro 25x3,5mm (Barra 4m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 4 Unid.

Referencia del fabricante

TNIRFBRP2574

Ref.Sonepar

217279

EAN

8499012077407

Tubería compuesta de polipropileno SDR7,5 Raised Pressure FIBER BLUE, de ø25mm de diámetro, con un espesor de 3,5mm. El tubo es compuesto, de polipropileno RP+FV SDR7,4, de la Serie 3,2. Esta tubería es azul, con bandas de color gris. Con certificado de potabilidad y apta para trasiego de agua potable hasta diámetro ø315mm incluido. Este sistema de tuberías tiene aplicación en agua potable, instalaciones hidrosanitarias, de climatización, de geotermia, de aire comprimido y de calefacción a alta y baja temperatura, así como para salas de calderas, la construcción naval y el trasiego de productos químicos. Es resistente a la corrosión, oxidación y abrasión. Suministrada en barras de 4 metros. La gama de tuberías NIRON soporta temperaturas de trabajo entre -15ºC y 95ºC.

Un producto de NIRON

Descubra la serie NIRON