NIRON - Tubo NIRON FBRP SDR9 diámetro 160x17,9mm (Barra 4m) - TNIRFBRP1609

Italsan, S.L.
CopiarCopiar
NIRON - Tubo NIRON FBRP SDR9 diámetro 160x17,9mm (Barra 4m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TNIRFBRP1609

Ref.Sonepar

225902

EAN

Tubería compuesta de polipropileno SDR9 Raised Pressure FIBER BLUE, de 160mm de diámetro, con un espesor de 17,9mm. El tubo es compuesto, de polipropileno RP+FV SDR9, de la Serie 4. Esta tubería es azul, con bandas de color gris. Con certificado de potabilidad y apta para trasiego de agua potable hasta diámetro 315mm incluido. Este sistema de tuberías tiene aplicación en agua potable, instalaciones hidrosanitarias, de climatización, de geotermia, de aire comprimido y de calefacción a alta y baja temperatura, así como para salas de calderas, la construcción naval y el trasiego de productos químicos. Es resistente a la corrosión, oxidación y abrasión. Suministrada en barras de 4 metros. La gama de tuberías NIRON soporta temperaturas de trabajo entre -15ºC y 95ºC.

Un producto de NIRON

Descubra la serie NIRON