NIRON - Tubo NIRON FBRP SDR9 diámetro 32x3,6mm (Barra 4m)

Italsan, S.L.
CopiarCopiar
NIRON - Tubo NIRON FBRP SDR9 diámetro 32x3,6mm (Barra 4m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 4 Unid.

Referencia del fabricante

TNIRFBRP329

Ref.Sonepar

217137

EAN

9999903730347

Tubería compuesta de polipropileno SDR9 Raised Pressure FIBER BLUE, de ø32mm de diámetro, con un espesor de 3,6mm. El tubo es compuesto, de polipropileno RP+FV SDR9, de la Serie 4. Esta tubería es azul, con bandas de color gris. Con certificado de potabilidad y apta para trasiego de agua potable hasta diámetro ø315mm incluido. Este sistema de tuberías tiene aplicación en agua potable, instalaciones hidrosanitarias, de climatización, de geotermia, de aire comprimido y de calefacción a alta y baja temperatura, así como para salas de calderas, la construcción naval y el trasiego de productos químicos. Es resistente a la corrosión, oxidación y abrasión. Suministrada en barras de 4 metros. La gama de tuberías NIRON soporta temperaturas de trabajo entre -15ºC y 95ºC.

Un producto de NIRON

Descubra la serie NIRON