Fin de vida

NIRON - Tubo NIRON FG diámetro 40x5,5mm SDR7,4 PN20 (Barra 4m)

Italsan, S.L.
CopiarCopiar
NIRON - Tubo NIRON FG diámetro 40x5,5mm SDR7,4 PN20 (Barra 4m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 4 Unid.

Referencia del fabricante

TNIRRFG4074

Ref.Sonepar

87254

EAN

8017175010354

Tubería compuesta de polipropileno SDR7,4 FIBER GLASS, de ø40mm de diámetro, con un espesor de 5,5mm. El tubo es compuesto SDR7,4, de la Serie 3,2. Apto para una presión nominal de 20bar. Esta tubería es azul, con bandas de color verde. Este sistema de tuberías tiene aplicación en agua potable, instalaciones hidrosanitarias, de climatización, de geotermia, de aire comprimido y de calefacción a alta y baja temperatura, así como para salas de calderas, la construcción naval y el trasiego de productos químicos. Es resistente a la corrosión, oxidación y abrasión. Suministrada en barras de 4 metros. La gama de tuberías NIRON soporta temperaturas de trabajo entre -15ºC y 95ºC.

Un producto de NIRON

Descubra la serie NIRON