Artículo bonificable CAE

NIRON - Tubo NIRON monocapa PPR diámetro 160x21,9mm (Barra 4m) - TNIRR16016

Italsan, S.L.
CopiarCopiar
NIRON - Tubo NIRON monocapa PPR diámetro 160x21,9mm (Barra 4m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TNIRR16016

Ref.Sonepar

762228

EAN

8017175009907

Tubería monocapa de polipropileno SDR7,4, de 160mm de diámetro, con un espesor de 21,9mm. El tubo es monocapa SDR7,4, de la Serie 3,2. Apto para una presión nominal de 16bar. De color azul. Este sistema de tuberías tiene aplicación en agua potable, instalaciones hidrosanitarias, de climatización, de geotermia, de aire comprimido y de calefacción a alta y baja temperatura, así como para salas de calderas, la construcción naval y el trasiego de productos químicos. Es resistente a la corrosión, oxidación y abrasión. Suministrada en barras de 4 metros. La gama de tuberías NIRON soporta temperaturas de trabajo entre -15ºC y 95ºC.

Un producto de NIRON

Descubra la serie NIRON