NIRON - Tubo NIRON monocapa PPR diámetro 32x5,4mm (Barra 4m) - TNIRR32

Italsan, S.L.
CopiarCopiar
NIRON - Tubo NIRON monocapa PPR diámetro 32x5,4mm (Barra 4m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 4 Unid.

Referencia del fabricante

TNIRR32

Ref.Sonepar

87539

EAN

8017175006524

Tubería monocapa de polipropileno SDR6, de ø32mm de diámetro, con un espesor de 5,4mm. El tubo es monocapa SDR6, de la Serie 2,5. Apto para una presión nominal de 20bar. De color azul. Este sistema de tuberías tiene aplicación en agua potable, instalaciones hidrosanitarias, de climatización, de geotermia, de aire comprimido y de calefacción a alta y baja temperatura, así como para salas de calderas, la construcción naval y el trasiego de productos químicos. Es resistente a la corrosión, oxidación y abrasión. Suministrada en barras de 4 metros. La gama de tuberías NIRON soporta temperaturas de trabajo entre -15ºC y 95ºC.

Un producto de NIRON

Descubra la serie NIRON