NIRON - Tubo NIRON monocapa PPR diámetro 50x6,9mm (Barra 4m) - TNIRR5016

Italsan, S.L.
CopiarCopiar
NIRON - Tubo NIRON monocapa PPR diámetro 50x6,9mm (Barra 4m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TNIRR5016

Ref.Sonepar

87250

EAN

8017175010071

Tubería monocapa de polipropileno SDR7,4, de ø50mm de diámetro, con un espesor de 6,9mm. El tubo es monocapa SDR7,4, de la Serie 3,2. Apto para una presión nominal de 16bar. De color azul. Este sistema de tuberías tiene aplicación en agua potable, instalaciones hidrosanitarias, de climatización, de geotermia, de aire comprimido y de calefacción a alta y baja temperatura, así como para salas de calderas, la construcción naval y el trasiego de productos químicos. Es resistente a la corrosión, oxidación y abrasión. Suministrada en barras de 4 metros. La gama de tuberías NIRON soporta temperaturas de trabajo entre -15ºC y 95ºC.

Un producto de NIRON

Descubra la serie NIRON