NIRON - Tubo NIRON RP monocapa PPR RP diámetro 32 S4 SDR9 (Barra 4m) - TNIRRRP329

Italsan, S.L.
CopiarCopiar
NIRON - Tubo NIRON RP monocapa PPR RP diámetro 32 S4 SDR9 (Barra 4m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 4 Unid.

Referencia del fabricante

TNIRRRP329

Ref.Sonepar

225878

EAN

8499094764929

Tubería monocapa de polipropileno SDR9 Raised Pressure, de ø32mm de diámetro, con un espesor de 3,6mm. El tubo es monocapa para presiones elevadas SDR9, de la Serie 4. De color azul. Tiene aplicación en agua potable, instalaciones hidrosanitarias, de climatización, de geotermia, de aire comprimido y de calefacción a alta y baja temperatura, así como para salas de calderas, la construcción naval y el trasiego de productos químicos. Es resistente a la corrosión, oxidación y abrasión. Suministrada en barras de 4 metros. La gama de tuberías NIRON soporta temperaturas de trabajo entre -15ºC y 95ºC.

Un producto de NIRON

Descubra la serie NIRON