NIRON - Tubo NIRON RP monocapa PPR RP diámetro 40 S4 SDR9 (Barra 4m) - TNIRRRP409

Italsan, S.L.
CopiarCopiar
NIRON - Tubo NIRON RP monocapa PPR RP diámetro 40 S4 SDR9 (Barra 4m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 4 Unid.

Referencia del fabricante

TNIRRRP409

Ref.Sonepar

225879

EAN

8499094764936

Tubería monocapa de polipropileno SDR9 Raised Pressure, de ø40mm de diámetro, con un espesor de 4,5mm. El tubo es monocapa para presiones elevadas SDR9, de la Serie 4. De color azul. Tiene aplicación en agua potable, instalaciones hidrosanitarias, de climatización, de geotermia, de aire comprimido y de calefacción a alta y baja temperatura, así como para salas de calderas, la construcción naval y el trasiego de productos químicos. Es resistente a la corrosión, oxidación y abrasión. Suministrada en barras de 4 metros. La gama de tuberías NIRON soporta temperaturas de trabajo entre -15ºC y 95ºC.

Un producto de NIRON

Descubra la serie NIRON