NIRON - Tubo NIRON RP monocapa PPR RP diámetro 75 S4 SDR9 (Barra 4m) - TNIRRRP759

Italsan, S.L.
CopiarCopiar
NIRON - Tubo NIRON RP monocapa PPR RP diámetro 75 S4 SDR9 (Barra 4m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 4 Unid.

Referencia del fabricante

TNIRRRP759

Ref.Sonepar

225882

EAN

8499094764943

Tubería monocapa de polipropileno SDR9 Raised Pressure, de ø75mm de diámetro, con un espesor de 8,4mm. El tubo es monocapa para presiones elevadas SDR9, de la Serie 4. De color azul. Tiene aplicación en agua potable, instalaciones hidrosanitarias, de climatización, de geotermia, de aire comprimido y de calefacción a alta y baja temperatura, así como para salas de calderas, la construcción naval y el trasiego de productos químicos. Es resistente a la corrosión, oxidación y abrasión. Suministrada en barras de 4 metros. La gama de tuberías NIRON soporta temperaturas de trabajo entre -15ºC y 95ºC.

Un producto de NIRON

Descubra la serie NIRON