NORMADET - GSE 465LM/1H/IP65 AUTOTEST

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMADET - GSE 465LM/1H/IP65 AUTOTEST

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Potencia máxima del sistema - 1 W

  • Anchura - 100 mm

  • Altura/profundidad - 57 mm

  • Longitud - 252 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GSEA-400L

Ref.Sonepar

1239961

EAN

8435745036793

Receptáculo de color:

Blanco

Potencia máxima del sistema:

1 W

Anchura:

100 mm

Altura/profundidad:

57 mm

Longitud:

252 mm

Un producto de NORMADET

Descubra la serie NORMADET