NORMADET - GSE 70LM/1H/IP65 AUTOTEST - GSEA-60L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Receptáculo de color - Blanco
Potencia máxima del sistema - 0.4 W
Anchura - 100 mm
Altura/profundidad - 57 mm
Longitud - 252 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GSEA-60L
Ref.Sonepar
1239959
EAN
8435745036816
Receptáculo de color:
Blanco
Potencia máxima del sistema:
0.4 W
Anchura:
100 mm
Altura/profundidad:
57 mm
Longitud:
252 mm


