NORMALIT - 135W 21000/857 90º IP66 BK - BN150-5MN

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - 135W 21000/857 90º  IP66  BK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BN150-5MN

Ref.Sonepar

1073106

EAN

8499215747282

Blok Next ref. BN150-5MN, fabricado por Normalit. Potencia: 135W. Flujo: 21000lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 5700K. Ángulo de apertura: 90º. IP: 66, diámetro: 266mm. Modo de instalación: Suspendida a techo directa. Versión: Estándar. Eficiencia: 93,6%. Expectativa de vida: 60.000 L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Consumo: 144W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. Hilo incandescente: 850ºC. Acabado: Negro. Temperatura de trabajo: de -40ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT