NORMALIT - 180W 28000/840 90º IP66 BK - BNE200-4MN

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - 180W 28000/840 90º  IP66  BK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BNE200-4MN

Ref.Sonepar

1124118

EAN

8499216413513

Blok Next ref. BNE200-4MN, fabricado por Normalit. Potencia: 180W. Flujo: 28000lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 90Aº. IP: 66, diámetro: 288mm. Modo de instalación: Suspendida a techo directa. Versión: Estándar. Eficiencia: 93,6%. Expectativa de vida: 108.000 L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Consumo: 196W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IK: 08. Hilo incandescente: 850AºC. Acabado: Negro. Temperatura de trabajo: de -40AºC a 40AºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT