NORMALIT - APLIQUE 13W 1770/840 D350 IP65 GR

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - APLIQUE 13W 1770/840 D350 IP65  GR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AU24G

Ref.Sonepar

965159

EAN

8435404108809

Uro ref. AU24G, fabricado por Normalit. Flujo: 1770lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 120Aº. Versión: Estándar. Modo de instalación: Adosada a pared directa. Eficiencia: 76,5%. Expectativa de vida: 54.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 12,6W. Consumo: 14W. Factor de potencia: 0,9. Clase: II. IP: 65. IK: 10. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Cuerpo: ABS Autoextinguible. Difusor: Policarbonato. Acabado: Gris, diámetro: 350mm. Peso: 1,35kg. Temperatura de trabajo: de -20AºC a 40AºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT