NORMALIT - APLIQUE 19W 2320/830 L290 BK - MM1H3N

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - APLIQUE 19W 2320/830 L290   BK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MM1H3N

Ref.Sonepar

1040430

EAN

8435404137090

Mural ref. MM1H3N, fabricado por Normalit. Flujo: 2320lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 3000K. Ángulo de apertura: 113º. Versión: Estándar. Modo de instalación: Adosada a pared directa. Eficiencia: 67%. Expectativa de vida: 72.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 19W. Consumo: 21W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IP: 30. IK: 08. Hilo incandescente: 850ºC. Acabado: Negro. Dimensiones: 290x50x94mm. Peso: 1,1kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC