NORMALIT - APLIQUE 6W 760/830 D69 WH

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - APLIQUE 6W 760/830 D69   WH

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AC03B

Ref.Sonepar

947562

EAN

8435404107574

Cyre P ref. AC03B, fabricado por Normalit. Flujo: 760lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 3000K. Ángulo de apertura: 94Aº. Versión: Estándar. Modo de instalación: Adosada a pared directa. Eficiencia: 92,9%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 4. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 6,4W. Consumo: 8,5W. Factor de potencia: 0,5. Clase: I. IP: 20. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Envolvente: Chapa de acero galvanizado. Disipador: Aluminio inyectado. Reflector: Policarbonato de alta reflexión. Aro: Aluminio inyectado. Acabado: Blanco, diámetro: 69mm. Peso: 0,8kg. Temperatura de trabajo: de -20AºC a 40AºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT