NORMALIT - Aplique Til 6W 615lm 4000K blanco

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AT4B

Ref.Sonepar

306343

EAN

8435404187385

Til ref. AT4B, fabricado por Normalit. Flujo: 615lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 30º. Versión: Estándar. Modo de instalación: Adosada a pared directa indirecta. Eficiencia: 17,6%. Expectativa de vida: 36.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 6W. Consumo: 5,5W. Factor de potencia: 0,5. Clase: I. IP: 20. IK: 04. Hilo incandescente: 850ºC. Acabado: Blanco. Dimensiones: 140x70x224mm. Peso: 0,6kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT