NORMALIT - BAR 87

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - BAR 87

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TL1740I

Ref.Sonepar

1037449

EAN

8435404183349

Tira LED ref. TL1740I, fabricado por Normalit. Flujo: 1700lm. CRI: 90%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 120º. Versión: Estándar. Eficiencia: 100%. Expectativa de vida: 50.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 19. Alimentación: 24V DC. Potencia: 19,2W. Consumo: 19,2W. Clase: III. IP: 20. Hilo incandescente: 850ºC. Dimensiones: 1000x10x2mm. Peso: 0,04kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT