NORMALIT - CAMPANA 136W 22550/857 120º IP66 A BK

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - CAMPANA 136W 22550/857 120º  IP66 A BK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BK150-5FN

Ref.Sonepar

1070513

EAN

8435404171391

Blok Avant ref. BK150-5FN, fabricado por Normalit. Potencia: 136,4W. Flujo: 22550lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 5700K. Ángulo de apertura: 120º. IP: 66, diámetro: 290mm. Modo de instalación: Suspendida a techo directa. Versión: Regulación 1-10V. Eficiencia: 94,5%. Expectativa de vida: 72.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 22. Alimentación: 110-277V 50/60Hz. Consumo: 140W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IK: 07. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Aluminio inyectado. Lente: PMMA. Acabado: Negro. Peso: 4,1kg. Temperatura de trabajo: de -40ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT