NORMALIT - Campana Blok Avant 136.4W 22500lm CRI80 4000K 120° IP66 290mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BK150-4FN
Ref.Sonepar
715356
EAN
8435404151287
Blok Avant ref. BK150-4FN, fabricado por Normalit. Potencia: 136,4W. Flujo: 22500lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 120º. IP: 66, diámetro: 290mm. Modo de instalación: Suspendida a techo directa. Versión: Regulación 1-10V. Eficiencia: 94,5%. Expectativa de vida: 50.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 22. Alimentación: 110-277V 50/60Hz. Consumo: 140W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IK: 07. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Aluminio inyectado. Lente: PMMA. Acabado: Negro. Peso: 4,1kg. Temperatura de trabajo: de -40ºC a 40ºC
Un producto de NORMALIT
Descubra la serie NORMALIT


