NORMALIT - Campana Blok Avant 181.8W 30000lm CRI80 4000K 90° IP66 290mm

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BK200-4MN

Ref.Sonepar

819645

EAN

8435404151249

Blok Avant ref. BK200-4MN, fabricado por Normalit. Potencia: 181,8W. Flujo: 30000lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 90º. IP: 66, diámetro: 290mm. Modo de instalación: Suspendida a techo directa. Versión: Regulación 1-10V. Eficiencia: 93,6%. Expectativa de vida: 50.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 22. Alimentación: 110-277V 50/60Hz. Consumo: 185W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IK: 08. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Aluminio inyectado. Lente: PMMA. Acabado: Negro. Peso: 4,1kg. Temperatura de trabajo: de -40ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT