NORMALIT - Campana Blok Avant 90.9W 15030lm CRI80 5700K 90° IP66 290mm - BK100-5MN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BK100-5MN
Ref.Sonepar
851723
EAN
8435404171469
Blok Avant ref. BK100-5MN, fabricado por Normalit. Potencia: 90,9W. Flujo: 15030lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 5700K. Ángulo de apertura: 90º. IP: 66, diámetro: 290mm. Modo de instalación: Suspendida a techo directa. Versión: Regulación 1-10V. Eficiencia: 93,6%. Expectativa de vida: 50.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 22. Alimentación: 110-277V 50/60Hz. Consumo: 95W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IK: 08. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Aluminio inyectado. Lente: PMMA. Acabado: Negro. Peso: 4,1kg. Temperatura de trabajo: de -40ºC a 40ºC
Un producto de NORMALIT
Descubra la serie NORMALIT


