NORMALIT - DOWN CIRCULAR IP54 KUIPER 14,9W 1289LM 4000K DALI2 UGR<22 BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
K24DB
Ref.Sonepar
980242
EAN
8436530761968
Kuiper ref. K24DB, fabricado por Normalit. Flujo: 1850lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 97Aº. Versión: DALI2. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Eficiencia: 69,7%. Expectativa de vida: 72.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 13W. Consumo: 14,9W. Factor de potencia: 0,97. Clase: II. IP: 20-54. IK: 07. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Disipador: Aluminio inyectado. Difusor: Policarbonato microprismático. Aro: Aluminio inyectado. Acabado: Blanco, diámetro: 210mm. Peso: 0,3kg. Temperatura de trabajo: de -20AºC a 40AºC
Un producto de NORMALIT
Descubra la serie NORMALIT


