NORMALIT - DOWN CIRCULAR IP54 KUIPER 14,9W 1289LM 4000K UGR<22 BL

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - DOWN CIRCULAR IP54 KUIPER 14,9W 1289LM 4000K UGR<22 BL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

K24B

Ref.Sonepar

961831

EAN

8436530761951

Kuiper ref. K24B, fabricado por Normalit. Flujo: 1850lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 97º. Versión: Estándar. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Eficiencia: 69,7%. Expectativa de vida: 72.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 13W. Consumo: 16W. Factor de potencia: 0,95. Clase: II. IP: 20-54. IK: 07. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Disipador: Aluminio inyectado. Difusor: Policarbonato microprismático. Aro: Aluminio inyectado. Acabado: Blanco, diámetro: 210mm. Peso: 0,3kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT