NORMALIT - DOWNL 18W 2750/0 D223 WH - PO2XB

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - DOWNL 18W 2750/0 D223   WH

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PO2XB

Ref.Sonepar

1066899

EAN

8436024595079

Polart ref. PO2XB, fabricado por Normalit. Flujo: 2750lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 3000-5000K. Ángulo de apertura: 114º. Versión: Estándar. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Eficiencia: 74,1%. Expectativa de vida: 72.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 17,9W. Consumo: 21W. Factor de potencia: 0,95. Clase: II. IP: 20-50. IK: 07. Hilo incandescente: 650ºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Policarbonato. Difusor: Policarbonato opal. Acabado: Blanco, diámetro: 223mm. Peso: 0,4kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 35ºC