NORMALIT - DOWNL 25W 3580/830 D230 WH

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - DOWNL 25W 3580/830 D230   WH

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ELI43B

Ref.Sonepar

971817

EAN

8435404124472

Elit HR ref. ELI43B, fabricado por Normalit. Flujo: 3580lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 3000K. Ángulo de apertura: 97Aº. Versión: Estándar. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Eficiencia: 95%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 25,1W. Consumo: 29W. Factor de potencia: 0,95. Clase: II. IP: 20. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Disipador: Aluminio inyectado. Difusor: Sin difusor. Reflector: Policarbonato de alta reflexión. Aro: Aluminio inyectado. Acabado: Blanco, diámetro: 230mm. Peso: 1kg. Temperatura de trabajo: de -20AºC a 40AºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT