NORMALIT - DOWNL 35W 6100/840 D230 IP65 BK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EL64TIN
Ref.Sonepar
1041497
EAN
8436029852412
Elit 65 ref. EL64TIN, fabricado por Normalit. Flujo: 6100lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ãngulo de apertura: 98º. Versión: Estándar. Modo de instalación: Empotrada techo bañador. Eficiencia: 92,8%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 35,2W. Consumo: 38,7W. Factor de potencia: 0,95. Clase: II. IP: 20-65. IK: 07. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Disipador: Aluminio inyectado. Difusor: Cristal transparente. Reflector: Policarbonato de alta reflexión. Aro: Aluminio inyectado. Junta: Caucho EPDM. Acabado: Negro, diámetro: 230mm. Peso: 0,8kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC
Un producto de NORMALIT
Descubra la serie NORMALIT


