NORMALIT - DOWNL 35W 6100/840 D257 IP54 D WH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EE64DOB
Ref.Sonepar
1130826
EAN
8435404175603
Elit Max ref. EE64DOB, fabricado por Normalit. Flujo: 6100lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 95Aº. Versión: DALI2. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Eficiencia: 85,3%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 35,2W. Consumo: 38,7W. Factor de potencia: 0,95. Clase: II. IP: 20-54. IK: 04. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Disipador: Aluminio inyectado. Difusor: Cristal opalizado. Reflector: Policarbonato de alta reflexión. Aro: Aluminio inyectado. Acabado: Blanco, diámetro: 257mm. Peso: 0,9kg. Temperatura de trabajo: de -20AºC a 40AºC
Un producto de NORMALIT
Descubra la serie NORMALIT


