NORMALIT - DOWNL 6W 885/840 D85 IP54 D WH

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - DOWNL 6W 885/840 D85 IP54 D WH

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EP04DTB

Ref.Sonepar

1049508

EAN

8435404169220

Elit Micro ref. EP04DTB, fabricado por Normalit. Flujo: 885lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 92º. Versión: DALI2. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Eficiencia: 88,5%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 4. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 6,4W. Consumo: 8W. Factor de potencia: 0,9. Clase: II. IP: 20-54. IK: 07. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Disipador: Aluminio inyectado. Difusor: Cristal transparente. Reflector: Policarbonato de alta reflexión. Aro: Aluminio inyectado. Acabado: Blanco, diámetro: 85mm. Peso: 0,3kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT