NORMALIT - DOWNL 9W 1330/830 D150 D WH - PM13DB

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - DOWNL 9W 1330/830 D150 D WH

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PM13DB

Ref.Sonepar

1044980

EAN

8436024594386

Polart Mini ref. PM13DB, fabricado por Normalit. Flujo: 1330lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 3000K. Ángulo de apertura: 114º. Versión: DALI2. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Eficiencia: 72,6%. Expectativa de vida: 72.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 9W. Consumo: 10,6W. Factor de potencia: 0,95. Clase: II. IP: 20-50. IK: 07. Hilo incandescente: 650ºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Policarbonato. Difusor: Policarbonato opal. Acabado: Blanco, diámetro: 150mm. Peso: 0,23kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 35ºC