NORMALIT - DOWNL 9W 1420/850 D150 WH

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - DOWNL 9W 1420/850 D150   WH

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PM15B

Ref.Sonepar

1074275

EAN

8436024594539

Polart Mini ref. PM15B, fabricado por Normalit. Flujo: 1420lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 5000K. Ángulo de apertura: 114Aº. Versión: Estándar. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Eficiencia: 72,6%. Expectativa de vida: 72.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 9W. Consumo: 10,6W. Factor de potencia: 0,95. Clase: II. IP: 20-50. IK: 07. Hilo incandescente: 650AºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Policarbonato. Difusor: Policarbonato opal. Acabado: Blanco, diámetro: 150mm. Peso: 0,23kg. Temperatura de trabajo: de -20AºC a 35AºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT