NORMALIT - DOWNL ELIT 65 MICRO 6W 885/840 D85 IP65 WH

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - DOWNL ELIT 65 MICRO 6W  885/840 D85 IP65 WH

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EP04OIB

Ref.Sonepar

968863

EAN

8499214208227

Elit 65 Micro ref. EP04OIB, fabricado por Normalit. Flujo: 885lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 88Aº. Versión: Estándar. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Eficiencia: 80,4%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 4. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 6,4W. Consumo: 8,5W. Factor de potencia: 0,5. Clase: II. IP: 20-65. IK: 07. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Disipador: Aluminio inyectado. Difusor: Cristal opalizado. Reflector: Policarbonato de alta reflexión. Aro: Aluminio inyectado. Junta: Caucho EPDM. Acabado: Blanco, diámetro: 85mm. Peso: 0,3kg. Temperatura de trabajo: de -20AºC a 40AºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT