NORMALIT - DOWNL.EMPT.EDI63TB ELIT HR 5800LM 3000K STD.60.000H 35,2W IP20-54 185MM D.185MM

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - DOWNL.EMPT.EDI63TB ELIT HR 5800LM 3000K STD.60.000H 35,2W IP20-54 185MM D.185MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EDI63TB

Ref.Sonepar

1137385

EAN

8436024593754

Elit HR Mini ref. EDI63TB, fabricado por Normalit. Flujo: 5800lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 3000K. Ángulo de apertura: 83Aº. Versión: Estándar. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Eficiencia: 92,8%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 35,2W. Consumo: 38,7W. Factor de potencia: 0,95. Clase: II. IP: 20-54. IK: 07. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Disipador: Aluminio inyectado. Difusor: Cristal transparente. Reflector: Policarbonato de alta reflexión. Aro: Aluminio inyectado. Acabado: Blanco, diámetro: 185mm. Peso: 1,7kg. Temperatura de trabajo: de -20AºC a 40AºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT