NORMALIT - DOWNL.EMPT.HAT Q 1500LM CRI80 3000K 84º DF.POLIC.PRISM.OPAL STD.BL 230X230X44MM

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - DOWNL.EMPT.HAT Q 1500LM CRI80 3000K 84º DF.POLIC.PRISM.OPAL STD.BL 230X230X44MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EHQ13B

Ref.Sonepar

1145549

EAN

8435745016641

Hat Q ref. EHQ13B, fabricado por Normalit. Flujo: 1500lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 3000K. Ángulo de apertura: 84Aº. Versión: Estándar. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Eficiencia: 75,1%. Expectativa de vida: 54.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 13W. Consumo: 14,3W. Factor de potencia: 0,95. Clase: II. IP: 20-54. IK: 07. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Disipador: Aluminio inyectado. Difusor: Policarbonato microprismático. Aro: Aluminio inyectado. Acabado: Blanco. Dimensiones: 230x230x44mm. Peso: 0,8kg. Temperatura de trabajo: de -20AºC a 40AºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT