NORMALIT - DOWNL.EMPT.HAT Q EHQ25N 2430LM STD.5000K 50.000H 20,5W IP20-54 230X230X44MM NG

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - DOWNL.EMPT.HAT Q EHQ25N 2430LM STD.5000K 50.000H 20,5W IP20-54 230X230X44MM NG

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EHQ25N

Ref.Sonepar

1139708

EAN

8435404173654

Hat Q ref. EHQ25N, fabricado por Normalit. Flujo: 2430lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 5000K. Ángulo de apertura: 84Aº. Versión: Estándar. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Eficiencia: 75,1%. Expectativa de vida: 72.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 20,5W. Consumo: 22,5W. Factor de potencia: 0,95. Clase: II. IP: 20-54. IK: 07. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Disipador: Aluminio inyectado. Difusor: Policarbonato microprismático. Aro: Aluminio inyectado. Acabado: Negro. Dimensiones: 230x230x44mm. Peso: 0,8kg. Temperatura de trabajo: de -20AºC a 40AºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT