NORMALIT - DOWNL.EMPT.NAHIKA WLR83TB 8020LM STD.3000K 60.000H 220-240V 50/60HZ 54,6W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
WLR83TB
Ref.Sonepar
1154507
EAN
8435404179106
Nahika ref. WLR83TB, fabricado por Normalit. Flujo: 8020lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 3000K. Ángulo de apertura: 98Aº. Versión: Estándar. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Eficiencia: 92,8%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 54,6W. Consumo: 60W. Factor de potencia: 0,95. Clase: II. IP: 20-54. IK: 07. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Disipador: Aluminio extruido. Difusor: Cristal transparente. Reflector: Policarbonato de alta reflexión. Aro: Policarbonato. Acabado: Blanco, diámetro: 230mm. Peso: 1,62kg. Temperatura de trabajo: de -20AºC a 40AºC
Un producto de NORMALIT
Descubra la serie NORMALIT


