NORMALIT - DOWNL.HAT HR 20,5W 2300LM 220-240V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EHI23G
Ref.Sonepar
1104302
EAN
8499216072246
Hat HR ref. EHI23G, fabricado por Normalit. Flujo: 2300lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 3000K. Ángulo de apertura: 84Aº. Versión: Estándar. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Eficiencia: 75,1%. Expectativa de vida: 72.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 21. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 20,5W. Consumo: 22,5W. Factor de potencia: 0,95. Clase: II. IP: 20-54. IK: 07. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Disipador: Aluminio inyectado. Difusor: Policarbonato microprismático. Aro: Aluminio inyectado. Acabado: Gris, diámetro: 230mm. Peso: 0,8kg. Temperatura de trabajo: de -20AºC a 40AºC
Un producto de NORMALIT
Descubra la serie NORMALIT


