NORMALIT - DOWNL.HAT HR 20,5W 2600LM 220-240V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EHI2ZN
Ref.Sonepar
1100414
EAN
8499216006531
Hat HR ref. EHI2ZN, fabricado por Normalit. Flujo: 2600lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 2700-5600K. Ángulo de apertura: 84Aº. Versión: SaLuz. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Eficiencia: 75,1%. Expectativa de vida: 72.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 21. Alimentación: 110-240V 50/60Hz. Potencia: 17W. Consumo: 19W. Factor de potencia: 0,95. Clase: II. IP: 20-54. IK: 07. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Disipador: Aluminio inyectado. Difusor: Policarbonato microprismático. Aro: Aluminio inyectado. Acabado: Negro, diámetro: 230mm. Peso: 0,8kg. Temperatura de trabajo: de -20AºC a 40AºC
Un producto de NORMALIT
Descubra la serie NORMALIT


