NORMALIT - DOWNL.POLART Q 2750LM CRI:80 4000K 114°

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - DOWNL.POLART Q 2750LM CRI:80 4000K 114°

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

POQ24B

Ref.Sonepar

1115335

EAN

8436024595215

Polart Q ref. POQ24B, fabricado por Normalit. Flujo: 2750lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 114Aº. Versión: Estándar. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Eficiencia: 79%. Expectativa de vida: 72.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 17,9W. Consumo: 21W. Factor de potencia: 0,95. Clase: II. IP: 20-50. IK: 07. Hilo incandescente: 650AºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Policarbonato. Difusor: Policarbonato opal. Acabado: Blanco. Dimensiones: 223x223x47mm. Peso: 0,5kg. Temperatura de trabajo: de -20AºC a 35AºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT