NORMALIT - Downlight Blok BKA205DFN 154W 21000lm negro

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BKA205DFN

Ref.Sonepar

641981

EAN

8435404109332

Blok ref. BKA205DFN, fabricado por Normalit. Potencia: 154W. Flujo: 21000lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 5000K. Ángulo de apertura: 90º. IP: 67. Dimensiones: 300x300x100mm. Modo de instalación: Adosada techo directa. Versión: DALI 1. Eficiencia: 84,7%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Consumo: 166W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IK: 07. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Aluminio inyectado. Lente: PMMA. Acabado: Negro. Peso: 5,6kg. Temperatura de trabajo: de -40ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT