NORMALIT - Downlight Dorfin 17,4W 2850lm difusor opal blanco

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

D34OB

Ref.Sonepar

903868

EAN

8435404175924

Dorfin ref. D34OB, fabricado por Normalit. Flujo: 2850lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 55º. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Versión: Estándar. Eficiencia: 86,1%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 17,4W. Consumo: 20W. Factor de potencia: 0,9. Clase: II. IP: 20. IK: 04. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Disipador: Aluminio inyectado. Difusor: Cristal transparente. Difusor: Cristal opalizado. Reflector: Policarbonato de alta reflexión. Marco: Aluminio inyectado. Aro: Aluminio inyectado. Acabado: Blanco, diámetro: 190mm. Peso: 1,2kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT