NORMALIT - Downlight Dorfin 25,1W 3780lm difusor opal negro

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

D44ON

Ref.Sonepar

833703

EAN

8435404122256

Dorfin ref. D44ON, fabricado por Normalit. Flujo: 3780lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 55º. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Versión: Estándar. Eficiencia: 86,1%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 25,1W. Consumo: 29W. Factor de potencia: 0,9. Clase: II. IP: 20. IK: 04. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Disipador: Aluminio inyectado. Difusor: Cristal transparente. Difusor: Cristal opalizado. Reflector: Policarbonato de alta reflexión. Marco: Aluminio inyectado. Aro: Aluminio inyectado. Acabado: Negro, diámetro: 190mm. Peso: 1,2kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT