NORMALIT - Downlight Elit EL24 LED 11,8W 2050lm 4000K blanco - EL24B

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EL24B

Ref.Sonepar

246922

EAN

8435404145620

Elit ref. EL24B, fabricado por Normalit. Flujo: 2050lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 99º. Versión: Estándar. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Eficiencia: 95,4%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 11,8W. Consumo: 14W. Factor de potencia: 0,95. Clase: II. IP: 20. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Disipador: Aluminio inyectado. Difusor: Sin difusor. Reflector: Policarbonato de alta reflexión. Aro: Aluminio inyectado. Acabado: Blanco, diámetro: 230mm. Peso: 0,8kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT