NORMALIT - Downlight Elit EL24W LED 11,8W 2050lm 4000K blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EL24WB
Ref.Sonepar
805237
EAN
8435404178604
Elit ref. EL24WB, fabricado por Normalit. Flujo: 2050lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 100º. Versión: Estándar. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Eficiencia: 78,9%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 11,8W. Consumo: 14W. Factor de potencia: 0,95. Clase: II. IP: 20. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Disipador: Aluminio inyectado. Reflector: Policarbonato de alta reflexión. Aro: Aluminio inyectado. Acabado: Blanco, diámetro: 230mm. Peso: 0,8kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC
Un producto de NORMALIT
Descubra la serie NORMALIT


