NORMALIT - DOWNLIGHT ELIT HR 60W 4000K DALI BLANCO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ELI84DB
Ref.Sonepar
1098781
EAN
8499215979638
Elit HR ref. ELI84DB, fabricado por Normalit. Flujo: 8450lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 97Aº. Versión: DALI2. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Eficiencia: 95%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 54,6W. Consumo: 60W. Factor de potencia: 0,95. Clase: II. IP: 20. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Disipador: Aluminio inyectado. Difusor: Sin difusor. Reflector: Policarbonato de alta reflexión. Aro: Aluminio inyectado. Acabado: Blanco, diámetro: 230mm. Peso: 0,8kg. Temperatura de trabajo: de -20AºC a 40AºC
Un producto de NORMALIT
Descubra la serie NORMALIT


