NORMALIT - Downlight Elit HR Mini 1930lm CRI80 3000K 82° difusor cristal opal estándar blanco 185mm

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EDI23OB

Ref.Sonepar

618535

EAN

8435404102074

Elit HR Mini ref. EDI23OB, fabricado por Normalit. Flujo: 1930lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 3000K. Ángulo de apertura: 82º. Versión: Estándar. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Eficiencia: 84%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 11,8W. Consumo: 14W. Factor de potencia: 0,95. Clase: II. IP: 20-54. IK: 04. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Disipador: Aluminio inyectado. Difusor: Cristal opalizado. Reflector: Policarbonato de alta reflexión. Aro: Aluminio inyectado. Acabado: Blanco, diámetro: 185mm. Peso: 1kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT