NORMALIT - Downlight Elit Max 25,1W 3780lm DALI IP20 4000K blanco - EE44DB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EE44DB
Ref.Sonepar
713548
EAN
8435404120979
Elit Max ref. EE44DB, fabricado por Normalit. Flujo: 3780lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 99º. Versión: DALI2. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Eficiencia: 95,4%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 25,1W. Consumo: 29W. Factor de potencia: 0,95. Clase: II. IP: 20. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Disipador: Aluminio inyectado. Difusor: Sin difusor. Reflector: Policarbonato de alta reflexión. Aro: Aluminio inyectado. Acabado: Blanco, diámetro: 257mm. Peso: 0,9kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC


