NORMALIT - Downlight Elit MICRO EP03D LED 6,4W 760lm 3000K blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EP03DB
Ref.Sonepar
495122
EAN
8435404108533
Elit Micro ref. EP03DB, fabricado por Normalit. Flujo: 760lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 3000K. Ángulo de apertura: 94º. Versión: DALI2. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Eficiencia: 92,9%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 4. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 6,4W. Consumo: 8W. Factor de potencia: 0,9. Clase: II. IP: 20. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Disipador: Aluminio inyectado. Difusor: Sin difusor. Reflector: Policarbonato de alta reflexión. Aro: Aluminio inyectado. Acabado: Blanco, diámetro: 85mm. Peso: 0,3kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC
Un producto de NORMALIT
Descubra la serie NORMALIT


