NORMALIT - Downlight Elit MICRO EP03T LED 6,4W 760lm 3000K blanco - EP03TB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Compatible para montaje en superficie - no
Apto para empotrar - sí
Montaje en pared - no
Apto para montaje en techo - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
177 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
EP03TB
Ref.Sonepar
158707
EAN
8435404151805
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Compatible para montaje en superficie:
no
Apto para empotrar:
sí
Montaje en pared:
no
Apto para montaje en techo:
sí
Adecuado para montaje en carril ligero:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Receptáculo de color:
Blanco
Potencia máxima del sistema:
6.4 W
Temperatura de color:
3000...3000 K
Un producto de NORMALIT
Descubra la serie NORMALIT


